エスコ
懸垂幕 (↑高所作業中)
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質
本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)
900×300
文字内容
↑高所作業中
質量(g)
198
取付方式
吊り下げ
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058520
EA983BD-111
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください