エスコ
懸垂幕 (作業中注意)
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質
本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)
900×300
文字内容
作業注意
質量(g)
198
取付方式
吊り下げ
内容量
1個(1個)
注意
※内容…作業中注意。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058547
EA983BD-114
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください