エスコ
両面テープ
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途
樹脂板各種工業用材料の固定に
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.125
長さ(m)
30
テープ地色
透明
主な用途
樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)
5.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058635
EA943VD-2A
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください