エスコ
充電式LEDライト (無段階調光)
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質
樹脂
寸法(mm)
32×60×185
質量(g)
157
電源
リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置
メイン:COB LED トップ:LED
使用電池
リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間
メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能
IP54
照射モード
トップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)
5
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類
LED
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058416
EA758C-110
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください