曜日別特売

竹炭 タンス・押し入れ用 80g×1個

竹炭 タンス・押し入れ用 80g×1個 - 小久保工業所竹炭 タンス・押し入れ用 80g×1個 - 小久保工業所竹炭 タンス・押し入れ用 80g×1個 - 小久保工業所

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。

仕様タンス・押し入れ用。調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。材質竹炭寸法(mm)70×225×35使用場所タンス・押し入れ用危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13058967KM-471
195
189
208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする