30角用 L型ブラケット

30角用 L型ブラケット - エスコ30角用 L型ブラケット - エスコ

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。

仕様30角Uポール用材質スチール(三価ホワイト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×45×14取付穴径M4穴数2内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059895EA976CB-86
オープン
405
446(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする