おいしさにこだわるなら「ホーローなべ」
内なべには、「ホーローなべ」を採用。
ガラス質の釉薬を焼きつけた”ホーロー”は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。
point
01蓄熱性の高さが、煮込み料理をもっとおいしく
ホーローは、熱が均一に伝わりやすく、逃げにくいことが特長です。食材にじっくりと火を通したい煮込み料理などがおいしく仕上がります。
おいしさの理由を検証!
02「焼く」ひと手間で、本格的なおいしさに
ホーローなべだからこそできること!煮込む前に食材を炒める「焼き煮込み」コース※1で、「香ばしさ」と「うまみ」を引き出します。
「焼き煮込み」コースの流れ
step1
POINTホーローなべを使いIHやガス火で炒める
step2なべを本体にセット
step3ボタンを押す
step4できあがり
special contents!House
ハウス食品と調理フローを共同開発!
ハウス食品最高級のコクと香りを楽しめる「ザ・カリー」専用のレシピを搭載。「焼き煮込み」コースによるこだわりの調理フローで、コクと香りを引き立て、おいしいカレーができあがります。
象印×ハウス食品 メニュー開発への想い
18レシピ対象
「焼き煮込み」コースでつくる本格メニュー
豚肉のヒ?ール煮
洋風トマト角煮
ミートボールのクリームチーズ煮
コクうま肉し?ゃか?
和風おろしの煮込みハンハ?ーク?
カムシ?ャタン
豚肉のヒ?ール煮
洋風トマト角煮
ミートボールのクリームチーズ煮
コクうま肉し?ゃか?
和風おろしの煮込みハンハ?ーク?
カムシ?ャタン
豚肉のヒ?ール煮
洋風トマト角煮
ミートボールのクリームチーズ煮
コクうま肉し?ゃか?
和風おろしの煮込みハンハ?ーク?
カムシ?ャタン
なすの揚げびたし風
ほうし?茶チャーシュー
トマトチース?リソ?ット
チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮
チキンのケーハ?ー煮込み
さは?と根菜のトマト煮
なすの揚げびたし風
ほうし?茶チャーシュー
トマトチース?リソ?ット
チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮
チキンのケーハ?ー煮込み
さは?と根菜のトマト煮
なすの揚げびたし風
ほうし?茶チャーシュー
トマトチース?リソ?ット
チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮
チキンのケーハ?ー煮込み
さは?と根菜のトマト煮
VIEW MORE
おまかせ簡単 自動調理
食材と調味料を入れてボタンを押したら、あとはほったらかし!
簡単においしい料理が作れます。
step1材料を入れる
step2ボタンを押す
step3できあがり
functionおまかせ予約調理※4
出来上がり12時間前から予約調理が可能。朝セットすれば、帰宅後すぐに食べられます。
保温機能
最大12時間まで保温OK。いつでもあつあつの料理が楽しめます。
パック調理コース
付属のパック調理専用ホルダーを使用した、ジッパーつき食品保存袋※6での調理に対応。2品同時調理※7もできるので時短に。
コンパクトで大容量
キッチンに置きやすいサイズ感なのに、最大6人前※8の調理が可能です。
使い方もいろいろ、
お手入れも簡単
調理から保存、お手入れまで、
使いやすさにもとことんこだわりました。
ホーローなべの特徴
傷がつきにくい
ニオイや色がつきにくい
塩分に強い
01ガス火・IH対応
ホーローなべは、ガス火・IHの両方に対応。食材を炒めたり、料理の温め直しにも使えて便利です。
02「ホーローなべ用ふた」でもっと便利に
ホーローなべ専用のふたつきなので、保存時にラップは不要。別の容器に移す手間もかかりません。また、料理を温め直す時にも役立ちます。
03お手入れも簡単
毎回洗うのは、内ぶた・ホーローなべ・つゆ受けの3点だけ。サッと洗えて、お手入れがラクにできます。
01今のあなたの気分にぴったりの
レシピ提案で献立決めをサポート
「食材」や「ジャンル」、「調理時間」などを選ぶと、条件にあったレシピを提案してくれます。使いたい食材や食べたい料理ジャンルなど、今のあなたの気分にぴったりの提案をしてくれるので、毎日の献立決めもラクラク。
動画で使い方をチェック!
食物アレルゲン特定原材料8品目※12 登録機能を搭載 登録された食材が含まれるレシピが検索結果に表示されなくなります。
食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で表示を義務づけられた重篤度・症例数が多い8品目(特定原材料:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)。特定原材料を含む加工食品は対象外。卵(マヨネーズ、スープの素など)や乳製品(バター、チーズなど)の加工食品については、商品によっても含まれるアレルゲンが異なりますので、包装記載の表示をご確認の上、ご自身でアレルギーチェックをお願いします。登録しても食物アレルギー対策、予防ができるものではありません。
02調理をサポートする通知機能
調理中に食材・調味料などを入れるタイミングを、スマートフォンのプッシュ通知と、本体液晶の表示でお知らせします。材料を入れる順番にもこだわることで、より本格的なおいしさに仕上がります。
03豊富なアプリ専用レシピ
本体内蔵のレシピに加えて、象印アプリ専用のレシピも作ることができます。本体内蔵+象印アプリのレシピ数は合計200以上!さらに、アプリのレシピはどんどん増えていくので、さまざまな料理が楽しめます。