エコ 半袖Tシャツ

エコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖Tシャツ - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約11.2本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
JIS帯電防止規格合格品
ボタン付き胸ポケット
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様
脇消臭テープ付き
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
左袖マルチポケット
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖Tシャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%)素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュグリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13065608AE-697ホワイトSS903919
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065617AE-697ホワイトS964120
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065626AE-697ホワイトM1024321
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065635AE-697ホワイトL1084523
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065651AE-697ホワイトLL1164723
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065660AE-697ホワイト3L1224924
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065669AE-697ホワイト4L1285125
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065678AE-697ホワイト5L1345325
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065687AE-697ネイビーSS903919
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065696AE-697ネイビーS964120
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065705AE-697ネイビーM1024321
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065721AE-697ネイビーL1084523
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065730AE-697ネイビーLL1164723
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
13065739AE-697ネイビー3L1224924
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065748AE-697ネイビー4L1285125
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065757AE-697ネイビー5L1345325
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065766AE-697グレーSS903919
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065775AE-697グレーS964120
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065791AE-697グレーM1024321
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065800AE-697グレーL1084523
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065809AE-697グレーLL1164723
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065818AE-697グレー3L1224924
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065827AE-697グレー4L1285125
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065836AE-697グレー5L1345325
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065845AE-697ブルーSS903919
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065861AE-697ブルーS964120
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065870AE-697ブルーM1024321
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065879AE-697ブルーL1084523
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065888AE-697ブルーLL1164723
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065897AE-697ブルー3L1224924
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065906AE-697ブルー4L1285125
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065915AE-697ブルー5L1345325
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065931AE-697ブラックSS903919
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065940AE-697ブラックS964120
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065949AE-697ブラックM1024321
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065958AE-697ブラックL1084523
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065967AE-697ブラックLL1164723
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065976AE-697ブラック3L1224924
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13065985AE-697ブラック4L1285125
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
13066001AE-697ブラック5L1345325
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする