曜日別特売

エコ ストレッチ長袖シャツ

エコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ長袖シャツ - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
衿台DRYメッシュ
ワイドスプレッドカラー
反射素材(両袖・背中)
野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
両袖マルチポケット
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062966AE-9058ネイビーSS963855
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13062975AE-9058ネイビーS1004057
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13062991AE-9058ネイビーM1044160
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063000AE-9058ネイビーL1104461
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063009AE-9058ネイビーLL1164662
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063018AE-9058ネイビー3L1224963
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063027AE-9058ネイビー4L1285163
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063036AE-9058ネイビー5L1345463
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063045AE-9058シルバーSS963855
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063061AE-9058シルバーS1004057
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063070AE-9058シルバーM1044160
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063079AE-9058シルバーL1104461
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063088AE-9058シルバーLL1164662
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063097AE-9058シルバー3L1224963
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063106AE-9058シルバー4L1285163
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063115AE-9058シルバー5L1345463
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063131AE-9058ブルーSS963855
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063140AE-9058ブルーS1004057
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063149AE-9058ブルーM1044160
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063158AE-9058ブルーL1104461
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063167AE-9058ブルーLL1164662
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063176AE-9058ブルー3L1224963
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063185AE-9058ブルー4L1285163
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063201AE-9058ブルー5L1345463
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063210AE-9058オレンジSS963855
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063219AE-9058オレンジS1004057
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063228AE-9058オレンジM1044160
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063237AE-9058オレンジL1104461
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063246AE-9058オレンジLL1164662
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063255AE-9058オレンジ3L1224963
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063271AE-9058オレンジ4L1285163
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063280AE-9058オレンジ5L1345463
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063289AE-9058チャコールSS963855
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063298AE-9058チャコールS1004057
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063307AE-9058チャコールM1044160
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063316AE-9058チャコールL1104461
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063325AE-9058チャコールLL1164662
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063341AE-9058チャコール3L1224963
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063350AE-9058チャコール4L1285163
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13063359AE-9058チャコール5L1345463
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする