曜日別特売

エコ ストレッチスラックス

エコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約13.0本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
膝裏反射素材使用
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックス混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062248AE-9053ネイビーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062257AE-9053ネイビーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062266AE-9053ネイビーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062275AE-9053ネイビーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062291AE-9053ネイビーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062300AE-9053ネイビー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062309AE-9053ネイビー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062318AE-9053ネイビー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062327AE-9053ネイビー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062336AE-9053シルバーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062345AE-9053シルバーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062361AE-9053シルバーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062370AE-9053シルバーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062379AE-9053シルバーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062388AE-9053シルバー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062397AE-9053シルバー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062406AE-9053シルバー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062415AE-9053シルバー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062431AE-9053ブルーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062440AE-9053ブルーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062449AE-9053ブルーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062458AE-9053ブルーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062467AE-9053ブルーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062476AE-9053ブルー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062485AE-9053ブルー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062501AE-9053ブルー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062510AE-9053ブルー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062519AE-9053チャコールSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062528AE-9053チャコールS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062537AE-9053チャコールM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062546AE-9053チャコールL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062555AE-9053チャコールLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062571AE-9053チャコール3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062580AE-9053チャコール4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062589AE-9053チャコール5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062598AE-9053チャコール6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする