曜日別特売

エコ ストレッチスラックス

エコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECHエコ ストレッチスラックス - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約26.0本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用
JIS帯電防止規格合格品
転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
膝裏反射素材使用
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックス混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ素材ボトルリサイクルエコツイルグリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13063770AE-9153ネイビーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063779AE-9153ネイビーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063788AE-9153ネイビーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063797AE-9153ネイビーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063806AE-9153ネイビーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063815AE-9153ネイビー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063831AE-9153ネイビー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063840AE-9153ネイビー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063849AE-9153ネイビー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13063858AE-9153シルバーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063867AE-9153シルバーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063876AE-9153シルバーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063885AE-9153シルバーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063901AE-9153シルバーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063910AE-9153シルバー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063919AE-9153シルバー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063928AE-9153シルバー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063937AE-9153シルバー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063946AE-9153ブルーSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063955AE-9153ブルーS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063971AE-9153ブルーM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063980AE-9153ブルーL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063989AE-9153ブルーLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13063998AE-9153ブルー3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064007AE-9153ブルー4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064016AE-9153ブルー5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064025AE-9153ブルー6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064041AE-9153チャコールSS幅31.56568
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
13064050AE-9153チャコールS幅32.57073
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064059AE-9153チャコールM幅33.57578
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064068AE-9153チャコールL幅34.58083
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064077AE-9153チャコールLL幅35.58588
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064086AE-9153チャコール3L幅389093
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064095AE-9153チャコール4L幅409598
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064111AE-9153チャコール5L幅42100103
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064120AE-9153チャコール6L幅45110113
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする