曜日別特売

エコ ストレッチ カーゴパンツ

エコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチ カーゴパンツ - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約29.7本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
膝裏反射素材使用
両サイドカーゴポケット
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品素材ボトルリサイクルエコツイルグリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13064129AE-9155ネイビーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064138AE-9155ネイビーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064147AE-9155ネイビーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064156AE-9155ネイビーL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064165AE-9155ネイビーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064181AE-9155ネイビー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064190AE-9155ネイビー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064199AE-9155ネイビー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
13064208AE-9155ネイビー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064217AE-9155シルバーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064226AE-9155シルバーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064235AE-9155シルバーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064251AE-9155シルバーL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064260AE-9155シルバーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064269AE-9155シルバー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064278AE-9155シルバー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064287AE-9155シルバー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064296AE-9155シルバー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064305AE-9155ブルーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064321AE-9155ブルーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064330AE-9155ブルーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064339AE-9155ブルーL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064348AE-9155ブルーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064357AE-9155ブルー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064366AE-9155ブルー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064375AE-9155ブルー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064391AE-9155ブルー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064400AE-9155チャコールSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
13064409AE-9155チャコールS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13064418AE-9155チャコールM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064427AE-9155チャコールL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064436AE-9155チャコールLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064445AE-9155チャコール3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064461AE-9155チャコール4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064470AE-9155チャコール5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13064479AE-9155チャコール6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする