曜日別特売

エコ ストレッチブルゾン

エコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECHエコ ストレッチブルゾン - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約33.4本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
左胸ペン差し付ポケット
両袖マルチポケット
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両脇マルチポケット
袖口隠しドットボタン
脇ポケット
10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット
お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品素材ボトルリサイクルエコツイル種別ブルゾン混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)グリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13063368AE-9150SSネイビー983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063377AE-9150Sネイビー1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063386AE-9150Mネイビー1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063395AE-9150Lネイビー1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063411AE-9150LLネイビー1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063420AE-91503Lネイビー1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063429AE-91504Lネイビー1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063438AE-91505Lネイビー1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063447AE-9150SSシルバー983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063456AE-9150Sシルバー1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063465AE-9150Mシルバー1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063481AE-9150Lシルバー1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063490AE-9150LLシルバー1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063499AE-91503Lシルバー1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063508AE-91504Lシルバー1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063517AE-91505Lシルバー1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063526AE-9150SSブルー983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063535AE-9150Sブルー1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063551AE-9150Mブルー1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063560AE-9150Lブルー1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063569AE-9150LLブルー1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063578AE-91503Lブルー1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063587AE-91504Lブルー1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063596AE-91505Lブルー1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063605AE-9150SSオレンジ983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063621AE-9150Sオレンジ1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063630AE-9150Mオレンジ1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063639AE-9150Lオレンジ1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063648AE-9150LLオレンジ1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063657AE-91503Lオレンジ1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063666AE-91504Lオレンジ1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063675AE-91505Lオレンジ1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063691AE-9150SSチャコール983855
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063700AE-9150Sチャコール1024157
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063709AE-9150Mチャコール1064359
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063718AE-9150Lチャコール1124660
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063727AE-9150LLチャコール1184861
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063736AE-91503Lチャコール1245162
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063745AE-91504Lチャコール1305363
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
13063761AE-91505Lチャコール1365663
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする