曜日別特売

カイロスストレッチレインスーツ

カイロスストレッチレインスーツ - トオケミカイロスストレッチレインスーツ - トオケミカイロスストレッチレインスーツ - トオケミカイロスストレッチレインスーツ - トオケミ

ストレッチ素材で動きやすいレインスーツです。耐水圧 10,000mm 透湿度 15,000g/m2・24h。快適性+作業性にこだわった人気のレインスーツです。ストレッチ+透湿。
<ジャケット>
・本体一体型フード
・水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
・袖口 マジックベルト調整
・両脇ポケット付
<パンツ>
・ドローコードでのウエスト調整
・ヒップシームレス加工
・裾絞り調整

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。内容量1袋
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13066229♯7909ブラック3L8079(F)/84(R)180~190
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066238♯7909ライトブルー3L8079(F)/84(R)180~190
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066247♯7909ブラックL7673(F)/78(R)170~180
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066256♯7909ライトブルーL7673(F)/78(R)170~180
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066265♯7909ライトブルーLL7876(F)/81(R)175~185
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066281♯7909ライムL7673(F)/78(R)170~180
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066290♯7909ライムLL7876(F)/81(R)175~185
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066299♯7909ブラックM7470(F)/75(R)165~175
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066308♯7909ライトブルーM7470(F)/75(R)165~175
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066317♯7909ライムM7470(F)/75(R)165~175
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066326♯7909ライム3L8079(F)/84(R)180~190
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
13066335♯7909ブラックLL7876(F)/81(R)175~185
15,900
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする