曜日別特売

スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ

スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATORスタイリッシュ ストレッチストレートパンツ - GLADIATOR

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
スマートフォンが入る右マルチポケット。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツシダー混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071330G-5003SS幅2868
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071339G-5003S幅2973
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071348G-5003M幅3078
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071357G-5003L幅3183
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071366G-5003LL幅3288
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071375G-50033L幅3393
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071391G-50034L幅3598
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071400G-50035L幅36103
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071409G-50036L幅39113
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする