ストレッチヘリンボーンジャケット

ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンジャケット - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット
両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン種別ジャケット混率(%)綿98・ポリウレタン2内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13069415D-2910SSネイビー983855
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069431D-2910Sネイビー1024157
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069440D-2910Mネイビー1064359
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069449D-2910Lネイビー1124660
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069458D-2910LLネイビー1184861
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069467D-29103Lネイビー1245162
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069476D-29104Lネイビー1345462
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069485D-29105Lネイビー1445761
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069501D-29106Lネイビー1546060
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069510D-2910SSシダー983855
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069519D-2910Sシダー1024157
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069528D-2910Mシダー1064359
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069537D-2910Lシダー1124660
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069546D-2910LLシダー1184861
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069555D-29103Lシダー1245162
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069571D-29104Lシダー1345462
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069580D-29105Lシダー1445761
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069589D-29106Lシダー1546060
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069598D-2910SSチャコール983855
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069607D-2910Sチャコール1024157
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069616D-2910Mチャコール1064359
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069625D-2910Lチャコール1124660
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069641D-2910LLチャコール1184861
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069650D-29103Lチャコール1245162
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069659D-29104Lチャコール1345462
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069668D-29105Lチャコール1445761
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13069677D-29106Lチャコール1546060
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13069519
2025-10-17
用途: 普段着としても問題なし
卸売・小売業

作業着系はサイズが大きめですが、痩せ型タイプでも問題なく着られるサイズ感で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする