ストレッチヘリンボーンツナギ

ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンツナギ - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
袖口は隠しドットボタン仕様

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
種別長袖つなぎ混率(%)綿98・ポリウレタン2機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン袖丈長袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070271D-916ネイビーXS1067053
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070280D-916ネイビーS1107255
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070289D-916ネイビーM1147457
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070298D-916ネイビーL1187659
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070307D-916ネイビーXL1247861
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070316D-916ネイビーXXL1308063
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070325D-916ネイビー3XL1368263
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070341D-916アッシュXS1067053
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070350D-916アッシュS1107255
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070359D-916アッシュM1147457
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070368D-916アッシュL1187659
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070377D-916アッシュXL1247861
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070386D-916アッシュXXL1308063
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070395D-916アッシュ3XL1368263
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070411D-916シダーXS1067053
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070420D-916シダーS1107255
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070429D-916シダーM1147457
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070438D-916シダーL1187659
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070447D-916シダーXL1247861
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070456D-916シダーXXL1308063
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070465D-916シダー3XL1368263
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする