ストレッチシルキーデニムツナギ

ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムツナギ - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
従来品と比べてスリムなシルエット
内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー
左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット
袖口は隠しドットボタン仕様
エイジング加工を施したボタン

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
機能ストレッチ素材ストレッチソフトデニム袖丈長袖種別長袖つなぎ混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
背丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13069957D-686XSインディゴ7053106
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13069966D-686Sインディゴ7255110
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13069975D-686Mインディゴ7457114
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13069991D-686Lインディゴ7659118
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070000D-686XLインディゴ7861124
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070009D-686XXLインディゴ8063130
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070018D-6863XLインディゴ8263136
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070027D-686XSライトインディゴ7053106
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070036D-686Sライトインディゴ7255110
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070045D-686Mライトインディゴ7457114
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070061D-686Lライトインディゴ7659118
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070070D-686XLライトインディゴ7861124
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070079D-686XXLライトインディゴ8063130
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
13070088D-6863XLライトインディゴ8263136
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: diy
田口自動車

さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい  さいずがでかすぎ さいずがでかすぎ ひょうきがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする