曜日別特売

ストレッチウォバッシュオーバーオール

ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチウォバッシュオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
フロントマルチポケット
ウエストアジャスター
ハンマーループ
後ろポケット部に視認性を高める反射素材付き
アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
サイズ3XL混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)76機能ストレッチ総丈(cm)145素材ストレッチウォバッシュワタリ(cm)幅40.9実寸ウエスト(cm)112~122内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070237D-699インディゴ
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070246D-699グラファイト
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070255D-699ライトインディゴ
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする