ストレッチシルキーデニムオーバーオール

ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムオーバーオール - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
従来品と比べてスリムなシルエット
両脇のボタンアジャスターでウエストの調整が可能
フロントに大容量で使いやすいマルチポケット
エイジング加工を施したボタン

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2機能ストレッチ素材ストレッチソフトデニム内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070097D-689インディゴXS7012592
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070106D-689インディゴS7213096
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070115D-689インディゴM74133100
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070131D-689インディゴL76137104
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070140D-689インディゴXL76140110
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070149D-689インディゴXXL76143116
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070158D-689インディゴ3XL76145122
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070167D-689ライトインディゴXS7012592
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070176D-689ライトインディゴS7213096
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070185D-689ライトインディゴM74133100
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070201D-689ライトインディゴL76137104
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070210D-689ライトインディゴXL76140110
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070219D-689ライトインディゴXXL76143116
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
13070228D-689ライトインディゴ3XL76145122
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする