曜日別特売

ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ

ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)ストレッチヘリンボーンカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ウエストは動きやすく快適な総ゴム仕様
ウエスト内側にドローコードがついているのでベルトなしで着用可能
両サイドには大きめで機能的なミリタリーポケット
膝を曲げた時のツッパリ感を軽減する膝ダーツ仕様
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
実寸ウエスト(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13069686D-2915ネイビーSS幅3264
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069695D-2915ネイビーS幅3370
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069711D-2915ネイビーM幅3476
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069720D-2915ネイビーL幅3582
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069729D-2915ネイビーLL幅3688
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069738D-2915ネイビー3L幅3794
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069747D-2915ネイビー4L幅38100
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069756D-2915ネイビー5L幅40108
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069765D-2915ネイビー6L幅43116
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069781D-2915シダーSS幅3264
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069790D-2915シダーS幅3370
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069799D-2915シダーM幅3476
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069808D-2915シダーL幅3582
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069817D-2915シダーLL幅3688
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069826D-2915シダー3L幅3794
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069835D-2915シダー4L幅38100
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069851D-2915シダー5L幅40108
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069860D-2915シダー6L幅43116
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069869D-2915チャコールSS幅3264
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069878D-2915チャコールS幅3370
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069887D-2915チャコールM幅3476
4,480
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
13069896D-2915チャコールL幅3582
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069905D-2915チャコールLL幅3688
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069921D-2915チャコール3L幅3794
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069930D-2915チャコール4L幅38100
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069939D-2915チャコール5L幅40108
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13069948D-2915チャコール6L幅43116
4,480
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする