クロスオーバー ストレッチカーゴパンツ

クロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATORクロスオーバー ストレッチカーゴパンツ - GLADIATOR

大容量の10ポケットは、両サイド4ケ、前脇4ケ(内ポケット2ケ)、後ろ2ケに配置。スマホや長財布が入るのでハンドフリーで外出できます。
ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右の深丈カーゴポケットは長財布を入れることができます。
右後カーゴポケット上部にスマホも入るマルチポケットがついています。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
裾にはコードホールがついており、紐を通せばジョガーパンツになります。(紐はついていません)
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)81機能ストレッチ素材ストレッチオックス内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071129G-7025コバルトSS幅3168
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071138G-7025コバルトS幅3273
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071147G-7025オリーブSS幅3168
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071156G-7025オリーブS幅3273
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする