曜日別特売

ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ

ストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATORストレッチ スタイリッシュ カーゴパンツ - GLADIATOR

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
左右にカーゴポケットがついていて、財布や小物を入れることができます。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全11種類を絞り込む
サイズ
実寸ウエスト(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071016G-5005ネイビーSS幅2868
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071050G-5005シダーM幅3078
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071059G-5005シダーL幅3183
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071068G-5005シダーLL幅3288
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071077G-5005シダー3L幅3393
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071086G-5005シダー4L幅3598
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071095G-5005シダー5L幅36103
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071111G-5005シダー6L幅39113
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071120G-5005シダーSS幅2868
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
13071025G-5005ブラックSS幅2868
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
13071041G-5005シダーS幅2973
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする