エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン

エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン - BOTTLE TECH

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口
両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き
反射テープ付き(肩・背中・裾囲)
両脇ポケット付き
脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13066981AE-5561ネイビーXS1084353
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13066990AE-5561ネイビーS1124555
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13066999AE-5561ネイビーM1164757
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067008AE-5561ネイビーL1204959
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067017AE-5561ネイビーXL1265260
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067026AE-5561ネイビーXXL1345561
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067035AE-5561ネイビー3XL1445861
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067051AE-5561ネイビー4XL1546160
4,980
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
13067060AE-5561グレーXS1084353
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067069AE-5561グレーS1124555
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067078AE-5561グレーM1164757
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067087AE-5561グレーL1204959
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067096AE-5561グレーXL1265260
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067105AE-5561グレーXXL1345561
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067121AE-5561グレー3XL1445861
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067130AE-5561グレー4XL1546160
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067139AE-5561フラッシュイエローXS1084353
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067148AE-5561フラッシュイエローS1124555
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067157AE-5561フラッシュイエローM1164757
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067166AE-5561フラッシュイエローL1204959
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067175AE-5561フラッシュイエローXL1265260
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067191AE-5561フラッシュイエローXXL1345561
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067200AE-5561フラッシュイエロー3XL1445861
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067209AE-5561フラッシュイエロー4XL1546160
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067218AE-5561アッシュカモXS1084353
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067227AE-5561アッシュカモS1124555
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067236AE-5561アッシュカモM1164757
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067245AE-5561アッシュカモL1204959
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067261AE-5561アッシュカモXL1265260
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067270AE-5561アッシュカモXXL1345561
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067279AE-5561アッシュカモ3XL1445861
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067288AE-5561アッシュカモ4XL1546160
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする