曜日別特売

エコ・ボルトクール セーフティーベスト

エコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティーベスト - BOTTLE TECH

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口
両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き
反射テープ付き(肩・背中・裾囲)
両脇ポケット付き
脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13067297AE-5569ネイビーXS1083962
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067306AE-5569ネイビーS1124164
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067315AE-5569ネイビーM1164366
4,980
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
13067331AE-5569ネイビーL1204568
4,980
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
13067340AE-5569ネイビーXL1264870
4,980
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
13067349AE-5569ネイビーXXL1345172
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067358AE-5569ネイビー3XL1445474
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067367AE-5569ネイビー4XL1545774
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067376AE-5569グレーXS1083962
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067385AE-5569グレーS1124164
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067401AE-5569グレーM1164366
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067410AE-5569グレーL1204568
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067419AE-5569グレーXL1264870
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067428AE-5569グレーXXL1345172
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067437AE-5569グレー3XL1445474
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067446AE-5569グレー4XL1545774
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067455AE-5569フラッシュイエローXS1083962
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067471AE-5569フラッシュイエローS1124164
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067480AE-5569フラッシュイエローM1164366
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067489AE-5569フラッシュイエローL1204568
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067498AE-5569フラッシュイエローXL1264870
4,980
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
13067507AE-5569フラッシュイエローXXL1345172
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067516AE-5569フラッシュイエロー3XL1445474
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067525AE-5569フラッシュイエロー4XL1545774
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067541AE-5569アッシュカモXS1083962
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067550AE-5569アッシュカモS1124164
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067559AE-5569アッシュカモM1164366
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067568AE-5569アッシュカモL1204568
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067577AE-5569アッシュカモXL1264870
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067586AE-5569アッシュカモXXL1345172
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067595AE-5569アッシュカモ3XL1445474
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
13067611AE-5569アッシュカモ4XL1545774
4,980
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする