曜日別特売

エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン

エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン - BOTTLE TECH

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
XS・Sはユニセックスサイズ
背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口
両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き
反射テープ付き(肩・背中・裾囲)
両脇ポケット付き
脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13066667AE-5560ネイビーS1124523
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066685AE-5560ネイビーL1204925
4,380
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
13066701AE-5560ネイビーXL1265226
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
13066719AE-5560ネイビー3XL1445826
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066728AE-5560ネイビー4XL1546126
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066737AE-5560グレーXS1084322
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066746AE-5560グレーS1124523
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066771AE-5560グレーL1204925
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066780AE-5560グレーXL1265226
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066789AE-5560グレーXXL1345526
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066798AE-5560グレー3XL1445826
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066807AE-5560グレー4XL1546126
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066841AE-5560フラッシュイエローM1164724
4,380
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
13066850AE-5560フラッシュイエローL1204925
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066859AE-5560フラッシュイエローXL1265226
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066868AE-5560フラッシュイエローXXL1345526
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066877AE-5560フラッシュイエロー3XL1445826
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066886AE-5560フラッシュイエロー4XL1546126
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066895AE-5560アッシュカモXS1084322
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066911AE-5560アッシュカモS1124523
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066947AE-5560アッシュカモXXL1345526
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066965AE-5560アッシュカモ4XL1546126
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
13066755AE-5560グレーM1164724
4,380
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
13066920AE-5560アッシュカモM1164724
4,380
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
13066938AE-5560アッシュカモXL1265226
4,380
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
13066658AE-5560ネイビーXS1084322
4,380
取扱い終了
13066676AE-5560ネイビーM1164724
4,380
取扱い終了
13066710AE-5560ネイビーXXL1345526
4,380
取扱い終了
13066816AE-5560フラッシュイエローXS1084322
4,380
取扱い終了
13066825AE-5560フラッシュイエローS1124523
4,380
取扱い終了
13066929AE-5560アッシュカモL1204925
4,380
取扱い終了
13066956AE-5560アッシュカモ3XL1445826
4,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする