曜日別特売

フラップテーブル15060

フラップテーブル15060 - 河淳フラップテーブル15060 - 河淳フラップテーブル15060 - 河淳フラップテーブル15060 - 河淳フラップテーブル15060 - 河淳

【コンパクト収納】折りたたみ構造で、省スペース収納が可能。ネスティング設計により、複数台でもわずかなスペースに収まります。
【簡単設置・移動】スムーズな移動をサポートするキャスター付き。
イベント会場での設置や撤去も簡単に行えます。

用途イベント、オフィス、学校などの催事用テーブルとして仕様折り畳み可、ネスティング収納可幅(mm)1500質量(kg)32高さ(mm)717奥行(mm)600内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071637GAA528BM
48,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,510/税込¥8,261
北海道地方数量1につき¥7,560/税込¥8,316
沖縄地方数量1につき¥15,380/税込¥16,918
離島数量1につき¥19,340/税込¥21,274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする