曜日別特売

USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付

USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 - bitstrong

・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。
・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。
・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。
・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)メモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)使用湿度範囲(%RH)5~95内容量1個
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087387BS-LOG-TempU07B
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする