リンナイ
電気式浴室暖房・換気・乾燥機(1室換気タイプ)
1室換気タイプ 100V仕様
用途
【暖房】【乾燥】【涼風】【換気】
仕様
暖房(強・弱)、乾燥(標準・静音・風)、涼風(強・弱)、換気(標準・クリーン)、24時間換気、入切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8)
付属品
リモコン
質量(kg)
5.3
取付
天井取付
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×346×197、開口:410×285×171以上
適合サイズ
標準:1坪
タケノコ外径(Φmm)
100
内容量
1台
関連資料:
(0.12MB)
(0.18MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※傾斜した天井には据付けできません。
※乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
※本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。本商品は住宅用です。業務用途では使用できません。
※温泉やプール等では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13087351
BRS-C101HR-CX-RN
¥
130,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません