曜日別特売

握りやすい4ポイントステッキ

握りやすい4ポイントステッキ - コジット握りやすい4ポイントステッキ - コジット握りやすい4ポイントステッキ - コジット

(身長約165~194cm対応)根元が回転して地面にフィット!4つの接地面でしっかり地面をキャッチ

セット内容本体1、収納袋1、お名前ホルダー1、取扱説明書1材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、杖先:ABS樹脂・TPR・ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル、お名前ホルダー:アクリルタイプ紳士用寸法(cm)全長:約87~99(5段階、ピッチ3cm) 折りたたみ時:約31内容量1個
注意
※取扱い説明書をよく読んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088821-
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする