コジット
握りやすい4ポイントステッキ
(身長約148~174cm対応)根元が回転して地面にフィット!4つの接地面でしっかり地面をキャッチ
セット内容
本体1、収納袋1、お名前ホルダー1、取扱説明書1
材質
本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、杖先:ABS樹脂・TPR・ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル、お名前ホルダー:アクリル
タイプ
婦人用
寸法(cm)
全長:約78.5~90.5(5段階、ピッチ3cm) 折りたたみ時:約31
内容量
1個
注意
※取扱い説明書をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088805
-
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください