ストレッチカーゴパンツ

ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチカーゴパンツ - コーコス信岡

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
10ヶ所の大容量ポケット
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
両脇ポケット内コインポケット付き
両サイドにフラップ付きカーゴポケット
右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き
右サイドファスナーポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ後ろ部分と右サイドには視認性を上げる反射素材付き

用途
建設業
土木業
農林業
現場作業全般
種別カーゴパンツシルバーサイズ4L混率(%)ポリエステル72・複合繊維(ポリエステル)21・綿7股下(cm)80機能ストレッチ、JIS帯電防止規格T-8118合格品素材ストレッチ裏綿ツイルワタリ(cm)幅40実寸ウエスト(cm)98内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088629A-7175
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする