曜日別特売

立体カット ブルゾン

立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡立体カット ブルゾン - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
火に強い綿100%
突っ張りや引きつりを軽減する立体裁断
脇に腕の動きをサポートするノーフォーク入り
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
軽作業
現場作業全般
素材チノクロス種別ブルゾン混率(%)綿100着丈(cm)71内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088550A-46706Lネイビー1506461
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088559A-46707Lネイビー1586862
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088568A-46706Lシルバー1506461
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088577A-46707Lシルバー1586862
4,700
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
13088586A-46706Lブルー1506461
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088595A-46707Lブルー1586862
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088611A-46706Lグリーン1506461
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
13088620A-46707Lグリーン1586862
4,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする