コーコス信岡
エコブルゾン
SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
肩幅フリーなラグラン袖
両胸マチ付きポケット
左袖ペン差し付きポケット
左胸内側ファスナー付きポケット
用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
現場作業全般
種別
ブルゾン
サイズ
6L
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル60・綿40
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
素材
エコソフトツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13087631
P-4491
パールベージュ
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
13087640
P-4491
エンパイアブルー
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
13087649
P-4491
シルキーライム
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
13087658
P-4491
アイビーグリーン
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください