曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡長袖シャツ - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65・綿35機能脇消臭テープ付素材ソフトライトツイル袖丈長袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088105A-4078ネイビー6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088121A-4078ネイビー7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088130A-4078シルバー6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088139A-4078シルバー7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088148A-4078ブルー6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088157A-4078ブルー7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088191A-4078グリーン6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088200A-4078グリーン7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088209A-4078ブラック6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088218A-4078ブラック7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088227A-4078キャメル6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088236A-4078キャメル7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088245A-4078スカイブルー6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088261A-4078スカイブルー7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088288A-4078インディゴ6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088297A-4078インディゴ7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088306A-4078グラファイト6L1405962
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088315A-4078グラファイト7L1486263
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
13088166A-4078ライム6L1405962
3,600
取扱い終了
13088175A-4078ライム7L1486263
3,600
取扱い終了
13088270A-4078レッド6L1405962
3,600
取扱い終了
13088279A-4078レッド7L1486263
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする