ブルゾン

ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
種別ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35素材ソフトツイル内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088331A-4170ネイビー6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088340A-4170ネイビー7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088349A-4170シルバー6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088358A-4170シルバー7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088367A-4170ブルー6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088376A-4170ブルー7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088410A-4170グリーン6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088419A-4170グリーン7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088428A-4170ブラック6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088437A-4170ブラック7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088446A-4170キャメル6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088455A-4170キャメル7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088471A-4170スカイブルー6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088480A-4170スカイブルー7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088507A-4170インディゴ6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088516A-4170インディゴ7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088525A-4170グラファイト6L1506461
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088541A-4170グラファイト7L1586862
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
13088385A-4170ライム6L1506461
4,400
取扱い終了
13088401A-4170ライム7L1586862
4,400
取扱い終了
13088489A-4170レッド6L1506461
4,400
取扱い終了
13088498A-4170レッド7L1586862
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする