コンドル ラバーカップ ケースF

コンドル ラバーカップ ケースF - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーカップ ケースF - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーカップ ケースF - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーカップ ケースF - CONDOR(山崎産業)コンドル ラバーカップ ケースF - CONDOR(山崎産業)

出し入れ簡単。ラバーカップのコンパクト収納ケース。
カップを浮かして収納できるので、乾きが良く衛生的です。(コンドルラバーカップ洋式小のみ)
材質ポリプロピレン(抗菌加工)で衛生的です。
コンドルラバーカップ洋式小、コンドルラバーカップ中が収納できます。

用途ラバーカップの収納に適合コンドルラバーカップ洋式小、コンドルラバーカップ中材質ポリプロピレン(抗菌加工)ホワイト質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×161×192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091201CL919-000X-MB
600
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする