曜日別特売

コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ

コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)コンドル ニューエース粘着ローラーMⅡ - CONDOR(山崎産業)

適度なアーム長で衣服(作業着)を着用したままでも、ほこり取りが容易にできます。
壁掛け保管時に粘着テープが壁面に着かないアーム形状です。

用途食品工場、密機器工場、飲食チェーン店更衣室、ホテル、オフィスなどに材質グリップ・シャフト:PP、アーム:スチールホワイト質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×115×380繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※製品に粘着テープは付属していません。
※幅160mm、芯内径38mmの粘着テープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091185CL855-00MX-MB
1,400
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする