曜日別特売

スピアーサイクロンSH

スピアーサイクロンSH - CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSH - CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSH - CONDOR(山崎産業)

モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。
吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。
高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。
バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。
デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。

用途あらゆる場面での掃除機がけに質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030集塵容量(L)0.5運転音(dB)59~53集塵方式サイクロン充電時間(分)約100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091246E-250
オープン
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする