34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド

34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT34インチ UWQHD IPS(ADS)パネル 昇降式スタンド - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/6A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20%~ 85%付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書寸法(mm)34質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435-550×816×227コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB96% / DCI-P3 76%解像度3440×1440応答速度OD:10ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー3Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091149JN-IPS34G165UQ-HS
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする