モニターサイズ21.5インチ解像度1920×1080入力端子HDMI×1/VGA×1パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)リフレッシュレート(Hz)75応答速度Typ:14msアスペクト比16:9表面処理非光沢角度調節-5°~+15°(チルト)色(本体)ブラックコントラスト比1000:1輝度(cd/m2)250スピーカー2W×2ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES消費電力(W)最大≦25/通常≦15/省エネ≦9/スタンバイ≦0.5質量(kg)約2付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%寸法(mm)21.5使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%視野角(左右:上下)H:178°/V:178°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台