曜日別特売

サーマルカメラ

サーマルカメラ - HIKMICRO

赤外線サーモグラフィカメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
視野角
フォーカス
駆動時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091971HM-TP22-3AQF/W-M20W【SuperIR】512×384【赤外線】256×192【瞬時(IFOV)】3.33 mrad【FOV】25.0° x 18.8°【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.5m6(×2)
227,273
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
13091980HM-TP22-7QF/W-M20【SuperIR】512×384【赤外線】256×192【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】50.0° x 37.2°【モード】フォーカスフリー【最短撮影距離】0.1m6(×2)
270,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
13091989HM-TP26-15QF/W-M60【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480【瞬時(IFOV)】1.13 mrad【FOV】41.9° x 33.3°【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.3m4(×2)
630,000
579,800
637,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする