HIKMICRO
サーマルカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ
5つのクイックフォーカスモード
3つのアドオンレンズ
交換可能なバッテリーシステム
埋め込み系レーザー距離計
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<35 mK
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
4.3インチLCDタッチスクリーン
フレームレート
50Hz
駆動時間(時間)
4(×3)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
解像度
視野角
フォーカス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091998
HM-TP73-15SVF/W-G31
-20~650
【SuperIR】768×576【赤外線】384×288
【瞬時(IFOV)】1.13 mrad【FOV】25° x 19°
【最短撮影距離】0.1m
¥
840,910
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
32日以内出荷
13092007
HM-TP74-25SVF/W-G41
-20~650
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】18.7° × 14°
【最短撮影距離】0.3m
¥
1,232,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
32日以内出荷
13092016
HM-TP74H-25SVF/W-G41H
-20~2000
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】18.7° × 14°
【最短撮影距離】0.3m
¥
1,408,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
32日以内出荷
13092025
HM-TP76-25SVF/W-G61
-20~650
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】25° × 19°
【最短撮影距離】0.3m
¥
1,463,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
32日以内出荷
13092041
HM-TP76H-25SVF/W-G61H
-20~2000
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】25° × 19°
【最短撮影距離】0.3m
¥
1,672,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください