HIKMICRO
サーマルカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ
1秒の高速フォーカス
柔軟に回転するレンズとスクリーン
屋外用に設計
多様な交換レンズ
連続デジタルズーム
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<35 mK
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
5.0インチLCDタッチスクリーン
フォーカス
【最短撮影距離】0.3m
フレームレート
25Hz
駆動時間(時間)
4(×2)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
解像度
視野角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092050
HM-TP94-Q/W-SP40-L19
-20~650
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】18.7° × 14°
¥
1,296,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
32日以内出荷
13092059
HM-TP94H-Q/W-SP40H-L19
-40~2200
【SuperIR】960×720【赤外線】480×360
【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】18.7° × 14°
¥
1,760,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
32日以内出荷
13092068
HM-TP96-Q/W-SP60-L25
-20~650
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】24.8° × 18.7°
¥
2,240,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
32日以内出荷
13092077
HM-TP96H-Q/W-SP60H-L25
-40~2200
【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480
【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】24.8° × 18.7°
¥
2,288,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください