曜日別特売

メンズナイロンタオル超かため

メンズナイロンタオル超かため - 東和産業メンズナイロンタオル超かため - 東和産業

体の大きな人や男性の方も楽に背中が洗える長さ120cmロングサイズです。
かための肌ざわりのマッサージ効果が血行をよくし、皮膚の新陳代謝を促進します。
少量の石鹸でもよく泡だち、お肌の汚れを落とし、すすぎも簡単です。

材質ナイロン100%サイズ(mm)300×1,200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091097-
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする