曜日別特売

ふとん干しシートS

ふとん干しシートS - 東和産業ふとん干しシートS - 東和産業ふとん干しシートS - 東和産業ふとん干しシートS - 東和産業ふとん干しシートS - 東和産業ふとん干しシートS - 東和産業

ベランダや外壁等の汚れを気にせずふとんを干すことができます。
すべり止めネットでふとんのずり落ちを防ぎます。また、テープファスナーでシートをベランダの手すり等に固定することができます。
一枚使用でシングルサイズ敷きぶとん、二枚使用でダブルサイズ掛けぶとんに対応しています。
保管に便利な収納袋付です。

材質[シート]、本体:ポリプロピレン、ネット:アクリル酸エステル樹脂 ・ポリエステル、テープファスナー:ナイロン、[収納袋]、本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステルサイズ(mm)1,100×2,400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091088-
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする