SK(新潟精機)
アジャストスケールディップス
可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。
スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
用途
正確なケガキ作業や、深さ測定等に
材質
アルミ
本体質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×30×18
適合幅(mm)
【スケール】40以下
デプスバー(有・無)
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
【スケール】2以下
内容量
1個
注意
※幅24mm以下のスケールは、ねじ1本で固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091411
SD-0240
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください