レーザー墨出し器

レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 - BOSCH(ボッシュ)

水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。

用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自動補正範囲
測定精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092339GLL18V-120-33CG±4°(約3秒)±0.3/m
180,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19444665GLL18V-120-33CG184SET±4(約3秒)±0.3
210,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19444681GLL18V-120-33CG185SET±4(約3秒)±0.3
212,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19444690GLL18V-120-33CG108SET±4(約3秒)±0.3
200,500
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19444699GLL18V-120-33CGBASET±4(約3秒)±0.3
182,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする