BOSCH(ボッシュ)
セイリングクリップ
薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
用途
薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。
適合機種
GLL18V-120-33CG
質量(g)
360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
86×60×273
耐荷重(kg)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付厚(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092330
DK20
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください