エスコ
L型ブラケット
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様
30角Uポール用
材質
スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
25×25×14
取付穴径
M4
穴数
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089767
EA976CB-85
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください